Niko - POSTE EXT. VIDÉO NIKO HOME CONTROL, 1 BOUTON TACTILE ÉCLAIRÉ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
construction modulaire - Non
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736335738
Réf. Sonepar
00900633573
Réf. Fournisseur
550-22001
Réf. Commerciale
Niko
technique d'installation
système bus
mode de pose
encastré
nombre de boutons d'appel
1
construction modulaire
Non
couleur
noir
type de fonctionnement
bouton-poussoir
avec panneau d'information
Oui
avec couvercle
Oui
protection contre le vandalisme
Oui
avec caméra
Oui
caméra ajustable manuellement
Non
angle d'ouverture de la camera
130 °
matériau de la façade
aluminium
hauteur de la façade
256 mm
largeur de la façade
110 mm
hauteur
310 mm
largeur
146 mm
profondeur
76 mm
hauteur d'encastrement
3 mm
largeur d'encastrement
89 mm
profondeur d'encastrement
47 mm
indice de protection (IP)
IP54
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Poste extérieur vidéo pour Niko Home Control, avec 1 bouton-poussoir tactile éclairé