Niko - TEXTE DE RÉSERVE POSTE EXT. VIDÉO NIKO HOME CONTROL, 1 BOUTON
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - plat
couleur - noir
impression symboles ISO - autre
forme - rectangulaire
signification de l'impression - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736335769
Réf. Sonepar
00900633576
Réf. Fournisseur
550-22091
Réf. Commerciale
Niko
type de construction
plat
couleur
noir
impression symboles ISO
autre
forme
rectangulaire
signification de l'impression
autre
gravable
Oui
hauteur
383 mm
adapté à un contact à poussoir
Non
adapté aux boutons-poussoirs lumineux
Non
adapté à un voyant lumineux
Non
adapté à un contact à poussoir champignon
Non
adapté à une lampe de signalisation
Non
adapté à un commutateur-sélecteur
Non
Porte-étiquette de réserve remplaçable pour le poste extérieur vidéo Niko Home Control avec un bouton-poussoir tactile