Niko - TEXTE DE RECHANGE POSTE EXT. VIDÉO NIKO HOME CONTROL, 2 TOUCHES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - plat
couleur - noir
impression symboles ISO - autre
forme - rectangulaire
signification de l'impression - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736335776
Réf. Sonepar
00900633577
Réf. Fournisseur
550-22092
Réf. Commerciale
Niko
type de construction
plat
couleur
noir
impression symboles ISO
autre
forme
rectangulaire
signification de l'impression
autre
gravable
Oui
hauteur
148 mm
adapté à un contact à poussoir
Non
adapté aux boutons-poussoirs lumineux
Non
adapté à un voyant lumineux
Non
adapté à un contact à poussoir champignon
Non
adapté à une lampe de signalisation
Non
adapté à un commutateur-sélecteur
Non
Porte-étiquette de rechange pour le poste extérieur vidéo Niko Home Control avec deux boutons-poussoirs tactiles