Intuis - Seche-mains ouragan blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
type d'actionnement - électronique de rapprochement
indice de protection (IP) - IP24
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700033746
Réf. Sonepar
00017003374
Réf. Fournisseur
0025501AAEZ
Réf. Commerciale
Intuis
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
type d'actionnement
électronique de rapprochement
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
avec parfum d'ambiance
Non
hauteur
264 mm
largeur
280 mm
profondeur
202 mm
poids
5.19 kg
Seche mains 2100 Blanc-à usage très intensif-
Les Atouts de l'article:
Sèche-mains à détection automatique pour un usage intensif dans les lieux recevant du public. Ultra rapide à l'usage, fiable et simple à nettoyer Conception antivandalisme et antichoc adaptée aux lieux recevant du public Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Sèche-mains à détection automatique pour un usage intensif dans les lieux recevant du public. Ultra rapide à l'usage, fiable et simple à nettoyer Conception antivandalisme et antichoc adaptée aux lieux recevant du public Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le sèche-mains avec carosserie antivandalisme pour les lieux recevant du public - usage intensif