Intuis - Cassette rayonnante basse temperature 300W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 595 mm
largeur - 590 mm
profondeur - 60 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700022474
Réf. Sonepar
00017002247
Réf. Fournisseur
002611BGALEZ
Réf. Commerciale
Intuis
indice de protection (IP)
IP44
hauteur
595 mm
largeur
590 mm
profondeur
60 mm
couleur
blanc
Cassette Rayonnante Basse Température 300W - Pose suspendue - Modèle non encastrable
Les Atouts de l'article:
L'élément rayonnant surfacique est associé à un isolant thermique et un revètement ultra émissif pour favoriser une diffusion de la chaleur vers le bas Pose à l'horizontale, en applique au plafond ou suspendue, elles permettent de chauffer rapidement le local en favorisant le volume qui est en dessous sans mouvement d'air ni stratification Cassette certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
L'élément rayonnant surfacique est associé à un isolant thermique et un revètement ultra émissif pour favoriser une diffusion de la chaleur vers le bas Pose à l'horizontale, en applique au plafond ou suspendue, elles permettent de chauffer rapidement le local en favorisant le volume qui est en dessous sans mouvement d'air ni stratification Cassette certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le chauffage rayonnant rapide, global et homogène élégant et discret pour les locaux bien isolés à occupation permanente ou occasionnelle