Intuis - Irc reflecteur lisse 1,5kw
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP22
hauteur - 180 mm
largeur - 470 mm
profondeur - 170 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700016374
Réf. Sonepar
00017001637
Réf. Fournisseur
0026400AAER
Réf. Commerciale
Intuis
indice de protection (IP)
IP22
hauteur
180 mm
largeur
470 mm
profondeur
170 mm
couleur
blanc
Infrarouges IRC-1500 W-Réflecteur lisse-Des réflecteurs orientables brevetés pour éviter les déperditions et régler la concentration des faisceaux rayonnants.
Les Atouts de l'article:
L'infrarouge IRC diffuse un rayonnement de longue portée de façon concentrée vers le poste ou la zone à chauffer grâce aux réflecteurs orientables pour lutter efficacement contre l'inconfort d'une mauvaise isolation S'installe à la verticale ou à l'horizontale sur un mur, un pillier ou une poutre et s'oriente dans les 3 axes grâce à son support multiposition Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
L'infrarouge IRC diffuse un rayonnement de longue portée de façon concentrée vers le poste ou la zone à chauffer grâce aux réflecteurs orientables pour lutter efficacement contre l'inconfort d'une mauvaise isolation S'installe à la verticale ou à l'horizontale sur un mur, un pillier ou une poutre et s'oriente dans les 3 axes grâce à son support multiposition Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
La solution infrarouge longue portée idéale pour un apport de chaleur instantanément ressenti. Idéal pour chauffer une zone en particulier dans des locaux de grand volume, mal ou peu isolés ou réputés inchauffables.