Intuis - Rideau d'air encast. 9kw-4,5kw
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1235 mm
hauteur - 285 mm
profondeur - 340 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700028810
Réf. Sonepar
00017002881
Réf. Fournisseur
0034072BB
Réf. Commerciale
Intuis
largeur
1235 mm
hauteur
285 mm
profondeur
340 mm
Rideaux d'air encastrables-Sans commande-9000/4500 W-L’installation encastrée en faux plafond.
Les Atouts de l'article:
Le rideau d'air encastrable à fixer sur un élément solide (poutre, dalle…) par tiges filetées de 6 mm (non fournies) et livré avec avec des chevilles à ressort et des amortisseurs pour un réglage parfait au niveau du faux plafond Choix de la vitesse de ventilation (totale ou demi-vitesse) pour adapter le confort ressenti Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Le rideau d'air encastrable à fixer sur un élément solide (poutre, dalle…) par tiges filetées de 6 mm (non fournies) et livré avec avec des chevilles à ressort et des amortisseurs pour un réglage parfait au niveau du faux plafond Choix de la vitesse de ventilation (totale ou demi-vitesse) pour adapter le confort ressenti Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le rideau d'air encastrable, puissant, efficace pour créer un écran thermique d’air pulsé discret et intégré au plafond des portes des bâtiments tertiaires et industriels