Intuis - Aerotherme electronique 9-6kw
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur - blanc
largeur - 380 mm
hauteur - 470 mm
profondeur - 536 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700028759
Réf. Sonepar
00017002875
Réf. Fournisseur
0035113BB
Réf. Commerciale
Intuis
indice de protection (IP)
IP44
couleur
blanc
largeur
380 mm
hauteur
470 mm
profondeur
536 mm
Aérothermes Mobiles/Fixes-9000/6000 W-Fixation murale comprise-Un flux d’air longue portée directionnel et homogène pour plus de confort.
Les Atouts de l'article:
Le chauffage global des grands locaux bien isolés Choix de la puissance de chauffe en fonction des saisons et choix de la vitesse de ventilation en fonction de l'implantation des aérothermes et du ressenti des utilisateurs Aérotherme certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Le chauffage global des grands locaux bien isolés Choix de la puissance de chauffe en fonction des saisons et choix de la vitesse de ventilation en fonction de l'implantation des aérothermes et du ressenti des utilisateurs Aérotherme certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Installé au mur ou au plafond grâce à son support multidirectionnel, sur pied grâce à un kit dédié, il peut-être raccordé en série (jusqu'à 20 appareils) et piloté grâce à un boîtier de commande digital (liaison 2 fils polarisés avec l'aérotherme maître)