fin de vie

Intuis - Aerotherme electronique 12-8kw

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur - blanc

  • largeur - 380 mm

  • hauteur - 470 mm

  • profondeur - 536 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700028766

Réf. Sonepar

00017002876

Réf. Fournisseur

0035114BB

Réf. Commerciale

Intuis

indice de protection (IP)

IP44

couleur

blanc

largeur

380 mm

hauteur

470 mm

profondeur

536 mm

Aérothermes Mobiles/Fixes-12000/8000 W-Fixation murale comprise-Un flux d’air longue portée directionnel et homogène pour plus de confort.

Les Atouts de l'article:

Le chauffage global des grands locaux bien isolés Choix de la puissance de chauffe en fonction des saisons et choix de la vitesse de ventilation en fonction de l'implantation des aérothermes et du ressenti des utilisateurs Aérotherme certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Le chauffage global des grands locaux bien isolés Choix de la puissance de chauffe en fonction des saisons et choix de la vitesse de ventilation en fonction de l'implantation des aérothermes et du ressenti des utilisateurs Aérotherme certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Installé au mur ou au plafond grâce à son support multidirectionnel, sur pied grâce à un kit dédié, il peut-être raccordé en série (jusqu'à 20 appareils) et piloté grâce à un boîtier de commande digital (liaison 2 fils polarisés avec l'aérotherme maître)