fin de vie

Intuis - Convecteur triphase 1500W

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 700 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700028681

Réf. Sonepar

00017002868

Réf. Fournisseur

00730D5TPAJ

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

standard

mode de pose

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage

1500 W

couleur

blanc

largeur

700 mm

hauteur

470 mm

profondeur

109 mm

poids

6 kg

indice de protection (IP)

IP24

CONVECTEUR TRIPHASE 1500W

Les Atouts de l'article:

Corps de chauffe monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface qui optimise les échanges thermiques. Conçu et fabriqué avec intégration des 3 phases Régulation précise au 1/10ème de degré qui peut être pilotée en 6 ordres multitarif par fil pilote (en tri + N) à l'aide d'un programmateur centralisé pour des économies programmée Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Corps de chauffe monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface qui optimise les échanges thermiques. Conçu et fabriqué avec intégration des 3 phases Régulation précise au 1/10ème de degré qui peut être pilotée en 6 ordres multitarif par fil pilote (en tri + N) à l'aide d'un programmateur centralisé pour des économies programmée Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le convecteur entièrement conçu en triphasé (résistance, coupe-circuit, tous les composants agissent sur les trois phases pour garantir la sécurité et le parfait équilibre de l'installation de chauffage)