fin de vie

Intuis - Dynatherm serie basse 3kw

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 780 mm

  • hauteur - 690 mm

  • profondeur - 310 mm

  • poids - 44.5 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700022610

Réf. Sonepar

00017002261

Réf. Fournisseur

0082253MAER

Réf. Commerciale

Intuis

couleur

blanc

largeur

780 mm

hauteur

690 mm

profondeur

310 mm

poids

44.5 kg

Accumulateur Dynatherm MA-3000 W-Série Basse-Module Classe A en standard

Les Atouts de l'article:

La double régulation intelligente gère la charge en chaleur en fonction des besoins et régule la température d'ambiance pour un confort idéal et de vraies économies d'énergie Profitez du tarif Heures Creuses pour faire des économies. En se chargeant de chaleur en “Heures Creuses” (HC), quand le tarif de l’énergie est le plus intéressant et en la restituant tout au long de la journée, selon les besoins, Dynatherm permet de réaliser de substantielles économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

La double régulation intelligente gère la charge en chaleur en fonction des besoins et régule la température d'ambiance pour un confort idéal et de vraies économies d'énergie Profitez du tarif Heures Creuses pour faire des économies. En se chargeant de chaleur en “Heures Creuses” (HC), quand le tarif de l’énergie est le plus intéressant et en la restituant tout au long de la journée, selon les besoins, Dynatherm permet de réaliser de substantielles économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur à accumulation dynamique qui stocke la chaleur quand l'électricité est la moins chère et la restitue quand elle coûte le plus cher