Intuis - Dynatherm serie basse 4kw
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 935 mm
hauteur - 690 mm
profondeur - 310 mm
poids - 50.94 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700022627
Réf. Sonepar
00017002262
Réf. Fournisseur
0082254MAER
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
largeur
935 mm
hauteur
690 mm
profondeur
310 mm
poids
50.94 kg
Accumulateur Dynatherm MA-4000 W-Série Basse-Module Classe A en standard
Les Atouts de l'article:
La double régulation intelligente gère la charge en chaleur en fonction des besoins et régule la température d'ambiance pour un confort idéal et de vraies économies d'énergie Profitez du tarif Heures Creuses pour faire des économies. En se chargeant de chaleur en “Heures Creuses” (HC), quand le tarif de l’énergie est le plus intéressant et en la restituant tout au long de la journée, selon les besoins, Dynatherm permet de réaliser de substantielles économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
La double régulation intelligente gère la charge en chaleur en fonction des besoins et régule la température d'ambiance pour un confort idéal et de vraies économies d'énergie Profitez du tarif Heures Creuses pour faire des économies. En se chargeant de chaleur en “Heures Creuses” (HC), quand le tarif de l’énergie est le plus intéressant et en la restituant tout au long de la journée, selon les besoins, Dynatherm permet de réaliser de substantielles économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur à accumulation dynamique qui stocke la chaleur quand l'électricité est la moins chère et la restitue quand elle coûte le plus cher