fin de vie

Intuis - Irc inox 1,5kw deco - terrasse

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - projecteur mural/de plafond

  • tension - 230...230 V

  • nombre de réglages chauffage - 1

  • capacité de chauffage max. - 1.5 W

  • indice de protection (IP) - IP24

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700032855

Réf. Sonepar

00017003285

Réf. Fournisseur

00C1000AAHS

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

projecteur mural/de plafond

tension

230...230 V

nombre de réglages chauffage

1

capacité de chauffage max.

1.5 W

indice de protection (IP)

IP24

montage au-dessus d'une table à langer

Non

hauteur

130 mm

largeur

500 mm

profondeur

142 mm

IRC Inox 1,5kW Déco - Terrasse - IP24 - Fixation Articulée Fournie et Rallonge Optionnelle

Les Atouts de l'article:

Infrarouge avec une très grande portée de rayonnement qui permet de ressentir instantanément la chaleur lorsqu'il est en fonctionnement Conçu pour résister aux projections d'eau (IP 24), il est la solution idéale de chauffage en extérieur abrité Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Infrarouge avec une très grande portée de rayonnement qui permet de ressentir instantanément la chaleur lorsqu'il est en fonctionnement Conçu pour résister aux projections d'eau (IP 24), il est la solution idéale de chauffage en extérieur abrité Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

L'infrarouge longue portée particulièrement bien adapté pour les terrasses et espaces extérieurs avec un ressenti de confort instantané