Intuis - Spot D 1500W Dig 4Ord.Bla
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 4.1 kg
largeur - 580 mm
hauteur - 440 mm
profondeur - 102 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700040171
Réf. Sonepar
00017004045
Réf. Fournisseur
00H1255FJEZ
Réf. Commerciale
Intuis
poids
4.1 kg
largeur
580 mm
hauteur
440 mm
profondeur
102 mm
Convecteur Spot D-4-1500 W-Horizontal-Blanc