fin de vie

Intuis - Mono bain 2 plus 55cm 1750W dyn

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1493 mm

  • profondeur - 125 mm

  • poids - 15.5 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700040683

Réf. Sonepar

00017004129

Réf. Fournisseur

00K2116FDAJ

Réf. Commerciale

Intuis

couleur

blanc

largeur

550 mm

hauteur

1493 mm

profondeur

125 mm

poids

15.5 kg

indice de protection (IP)

IP24

Seche serviette Mono-bain-1750 W-55 cm & Soufflerie-Affichage de l’heure ou de la température -Detecteur de fenetre ouverte