fin de vie

Intuis - Mono bain 2 plus 45cm 1400W dyn

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 1498 mm

  • profondeur - 115 mm

  • poids - 14.2 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700040737

Réf. Sonepar

00017004134

Réf. Fournisseur

00K2135FDAJ

Réf. Commerciale

Intuis

couleur

blanc

largeur

450 mm

hauteur

1498 mm

profondeur

115 mm

poids

14.2 kg

indice de protection (IP)

IP24

Seche serviette Mono-bain-1400 W-45 cm & Soufflerie-Affichage de l’heure ou de la température -Detecteur de fenetre ouverte