Intuis - S.s oleron stat. 300W l400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 400 mm
hauteur - 944 mm
profondeur - 30 mm
poids - 9.07 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700041598
Réf. Sonepar
00017004313
Réf. Fournisseur
00K2300TRDR
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
largeur
400 mm
hauteur
944 mm
profondeur
30 mm
poids
9.07 kg
indice de protection (IP)
IP44
S.S OLERON STAT. 300W L400
Les Atouts de l'article:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour l'Oléron R - Boîtier de commande intégré pour l'Oléron 2 et Oléron étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour l'Oléron R - Boîtier de commande intégré pour l'Oléron 2 et Oléron étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds pour les salles de bains de petite dimension avec de nombreuses barres de séchage