fin de vie

Intuis - S.s oleron stat. 500W l400

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1322 mm

  • profondeur - 30 mm

  • poids - 12.49 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700041604

Réf. Sonepar

00017004314

Réf. Fournisseur

00K2301TRDR

Réf. Commerciale

Intuis

couleur

blanc

largeur

400 mm

hauteur

1322 mm

profondeur

30 mm

poids

12.49 kg

indice de protection (IP)

IP44

S.S OLERON STAT. 500W L400

Les Atouts de l'article:

Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour l'Oléron R - Boîtier de commande intégré pour l'Oléron 2 et Oléron étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour l'Oléron R - Boîtier de commande intégré pour l'Oléron 2 et Oléron étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds pour les salles de bains de petite dimension avec de nombreuses barres de séchage