fin de vie

Intuis - S.s oleron'r dyna.1500W l500

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1004 mm

  • profondeur - 130 mm

  • poids - 12.87 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700041642

Réf. Sonepar

00017004317

Réf. Fournisseur

00K2335STRD

Réf. Commerciale

Intuis

couleur

blanc

largeur

500 mm

hauteur

1004 mm

profondeur

130 mm

poids

12.87 kg

indice de protection (IP)

IP44

S.S OLERON'R DYNA.1500W L500

Les Atouts de l'article:

Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour l'Oléron R - Boîtier de commande intégré pour l'Oléron 2 et Oléron étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour l'Oléron R - Boîtier de commande intégré pour l'Oléron 2 et Oléron étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds pour les salles de bains de petite dimension avec de nombreuses barres de séchage