Intuis - Aurea v 1000W smart ecocontrol
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1000 W
largeur - 440 mm
hauteur - 847 mm
profondeur - 124 mm
poids - 7 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700033333
Réf. Sonepar
00017003333
Réf. Fournisseur
00M2023SEFS
Réf. Commerciale
Intuis
capacité de chauffage
1000 W
largeur
440 mm
hauteur
847 mm
profondeur
124 mm
poids
7 kg
Aurea V 1000W Smart Ecocontrol-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de l'article:
Un design en 3 géométries qui s’adapte parfaitement aux contraintes d'espace des différents intérieurs Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
- Son design en 3 géométries s’adapte parfaitement à toutes les contraintes des différents intérieurs.
- Son intelligence Muller Intuitiv offre la possibilité de faire très simplement toutes les économies d’énergie possibles… renforcées par le fonctionnement connecté avec un
module de connexion. - Choisir un radiateur fabriqué en France, certifié par le label OFG qui garantit la majorité des opérations de production en France.
Les Atouts de la gamme:
Un design en 3 géométries qui s’adapte parfaitement aux contraintes d'espace des différents intérieurs Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
- Son design en 3 géométries s’adapte parfaitement à toutes les contraintes des différents intérieurs.
- Son intelligence Muller Intuitiv offre la possibilité de faire très simplement toutes les économies d’énergie possibles… renforcées par le fonctionnement connecté avec un
module de connexion. - Choisir un radiateur fabriqué en France, certifié par le label OFG qui garantit la majorité des opérations de production en France.
Quelques mots du fabricant :
Le confort d'un panneau rayonnant réactif qui procure une sensation de chaleur directement perceptible en mode connectable pour faire des économies d'énergie