Intuis - Millenium v 500W smart ecocontr
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 500 W
couleur - blanc
largeur - 329 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700034927
Réf. Sonepar
00017003492
Réf. Fournisseur
00M2071SEAJ
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
autre
mode de pose
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage
500 W
couleur
blanc
largeur
329 mm
hauteur
680 mm
profondeur
126 mm
poids
5.8 kg
indice de protection (IP)
IP24
Millenium V 500W Smart Ecocontr-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo
Les Atouts de l'article:
Millénium intelligent, la convection naturelle moderne et optimisée Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Millénium intelligent, la convection naturelle moderne et optimisée Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le convecteur moderne multidimension pour répondre à toutes les problématiques d'espace