fin de vie

Intuis - Millenium plinthe 1000W smart ecocon

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plinthe (<30 cm)

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 1240 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700044186

Réf. Sonepar

00017004418

Réf. Fournisseur

00M2083SEAJ

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

plinthe (<30 cm)

mode de pose

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage

1000 W

couleur

blanc

largeur

1240 mm

hauteur

230 mm

profondeur

105 mm

poids

6.71 kg

indice de protection (IP)

IP24

Millenium Plinthe 1000W Smart Ecocontr-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo

Les Atouts de l'article:

Millénium intelligent, la convection naturelle moderne et optimisée Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Millénium intelligent, la convection naturelle moderne et optimisée Son intelligence Muller Intuitiv permet de faire très simplement de véritables économies d’énergie… renforcées par le fonctionnement connecté du module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo (module en option) Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le convecteur moderne multidimension pour répondre à toutes les problématiques d'espace