fin de vie

Intuis - Antichocs r21 750W smart eco.c

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • poids - 12.6 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700034507

Réf. Sonepar

00017003450

Réf. Fournisseur

00M2102FDAJ

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

standard

capacité de chauffage

750 W

poids

12.6 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

couleur

blanc

largeur

700 mm

hauteur

664 mm

profondeur

138 mm

indice de protection (IP)

IP24

Antichocs R21 750W Smart Eco.C-Compatible avec le module de connexion Muller Intuitv with Netatmo

Les Atouts de l'article:

Façade basse température et bords arrondis pour la sécurité des enfants Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Façade basse température et bords arrondis pour la sécurité des enfants Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

La radiateur électrique conçu pour les crèches, maternelles, halte-garderies, etc. qui allie protection de la petite enfance (répond aux exigences de la réglementation R21 en matière de sécurité et de confort) et économies d’énergie