fin de vie

Intuis - Aurea d v 1000W dig blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • largeur - 440 mm

  • hauteur - 847 mm

  • profondeur - 124 mm

  • poids - 7.1 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700040324

Réf. Sonepar

00017004214

Réf. Fournisseur

00M2213FDFS

Réf. Commerciale

Intuis

capacité de chauffage

1000 W

largeur

440 mm

hauteur

847 mm

profondeur

124 mm

poids

7.1 kg

Aurea D Vertical 1000W Digital Blanc

Les Atouts de l'article:

Corps de chauffe monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant Une régulation simple et facile à utiliser, une programmation simplifiée intégrée et des fonctions intelligentes pour faire des économies Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Corps de chauffe monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface différentiel pour concentrer le rayonnement vers l'avant Une régulation simple et facile à utiliser, une programmation simplifiée intégrée et des fonctions intelligentes pour faire des économies Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le panneau rayonnant efficace et performant qui assure le juste équilibre entre le confort du rayonnement et les économies d'énergie