Intuis - Axane fluide digital 500W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 500 W
poids - 10.7 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
sens de montage - horizontal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700043769
Réf. Sonepar
00017004376
Réf. Fournisseur
00S1021FDHV
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
capacité de chauffage
500 W
poids
10.7 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
sens de montage
horizontal
couleur
blanc
largeur
409 mm
hauteur
577 mm
profondeur
128 mm
indice de protection (IP)
IP24
axane digital - 500W-Blanc-Horizontal-un corps de chauffe concu specifiquement pour le chauffage electrique-
Les Atouts de l'article:
Régulation intelligente haute précision très facile à utiliser Programmation simplifiée intégrée (3 programmes pré-enregistrés) pour faire des économies d'énergie Fonctions à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Les Atouts de la gamme:
Régulation intelligente haute précision très facile à utiliser Programmation simplifiée intégrée (3 programmes pré-enregistrés) pour faire des économies d'énergie Fonctions à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Quelques mots du fabricant :
Radiateur chaleur douce à inertie fluide optimisée avec l'esthétique d'un chauffage centrale