Intuis - Ook radiateur sèche-serviettes et soufflerie 1500W blanc satiné fond anthracite

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 50...50 Hz

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700044971

Réf. Sonepar

00017004497

Réf. Fournisseur

NEK2525TCEC

Réf. Commerciale

Intuis

forme du cadre

droit

couleur

blanc

avec ventilateur

Non

tension d’alimentation

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

avec minuterie

Oui

largeur

440 mm

hauteur

1500 mm

profondeur

138 mm

poids

29 kg

indice de protection (IP)

IP24

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Non

Radiateur sèche-serviettes Ook - 750W + soufflerie 750 W- Blanc satiné fond Anthracite - Chaleur douce - Commande tactile - 100% cOOnnecté - Miroir lumineux grossissant - Conforme aux CEE - Origine France Garantie

Les Atouts de l'article:

Radiateur double surface l'une chauffante et l'autre comportant de nombreuses découpes en cercles permettant l'étandage des serviettes Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

  • Son miroir grossissant lumineux intégré. 
  • Une chaleur douce enveloppante renforcée par sa soufflerie 
  • Les économies d’énergie pilotées en mode connecté.
  • L'origine France vraiment garantie


Les Atouts de la gamme:

Radiateur double surface l'une chauffante et l'autre comportant de nombreuses découpes en cercles permettant l'étandage des serviettes Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
  • Son miroir grossissant lumineux intégré. 
  • Une chaleur douce enveloppante renforcée par sa soufflerie 
  • Les économies d’énergie pilotées en mode connecté.
  • L'origine France vraiment garantie


Quelques mots du fabricant :

Radiateur sèche-serviettes design et ludique à chaleur douce avec soufflerie indépendante