Intuis - Etic compact radiateur horizontal 2000W blanc satiné

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 12 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700044575

Réf. Sonepar

00017004457

Réf. Fournisseur

NEM2407SEEC

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

2000 W

poids

12 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

matériau de la façade

acier

à huile/fluide

Non

tension d’alimentation

230...230 V

raccordement électrique

borne de raccordement

sortie d'air

dessus

couleur

blanc

largeur

728 mm

hauteur

530 mm

profondeur

125 mm

indice de protection (IP)

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Oui

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur Etic compact 2000W double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et façade chauffante prioriatire-NF Performance 3*œil- Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE-Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

La chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et son élément arrière… même en demi-saison ! Détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module en option

Les Atouts de la gamme:

La chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et son élément arrière… même en demi-saison ! Détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module en option

Quelques mots du fabricant :

Radiateur double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et priorité façade