Intuis - Etic vertical radiateur horizontal 2000W blanc satiné

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 22.3 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • tension d’alimentation - 230...230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700044469

Réf. Sonepar

00017004446

Réf. Fournisseur

NEM2417SEEC

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

autre

capacité de chauffage

2000 W

poids

22.3 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation

230...230 V

couleur

blanc

largeur

440 mm

hauteur

1500 mm

profondeur

134 mm

indice de protection (IP)

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe

Non

mode hors-gel

Oui

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

Radiateur Etic vertical 2000W double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et façade chauffante prioriatire- Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

La chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et son élément arrière… même en demi-saison ! Détection de présence et de fenêtre ouverteConnectable avec un module en option Connectable avec un module en option

Les Atouts de la gamme:

La chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et son élément arrière… même en demi-saison ! Détection de présence et de fenêtre ouverteConnectable avec un module en option Connectable avec un module en option

Quelques mots du fabricant :

Radiateur double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et priorité façade