Intuis - Etic slim radiateur horizontal 1000W blanc satiné
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 16.5 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
tension d’alimentation - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700044483
Réf. Sonepar
00017000194
Réf. Fournisseur
NEM2423SEEC
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
capacité de chauffage
1000 W
poids
16.5 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation
230...230 V
couleur
blanc
largeur
740 mm
hauteur
629 mm
profondeur
102 mm
indice de protection (IP)
IP24
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Oui
avec détecteur de présence
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Non
Radiateur Etic slim 1000W Horizontal de très faible épaisseur double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et façade chauffante prioriatire- Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
Une chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et son élément arrière… même en demi-saison ! Détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module en option
Les Atouts de la gamme:
Une chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et son élément arrière… même en demi-saison ! Détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module en option
Quelques mots du fabricant :
Etic Slim est un radiateur Chaleur douce, ultra fin, performant et intelligent