Intuis - Sensual radiateur horizontal - 1250W - blanc satiné
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - aluminium
capacité de chauffage - 1250 W
poids - 17 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700044919
Réf. Sonepar
00017004491
Réf. Fournisseur
NEM2484SEEC
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
aluminium
capacité de chauffage
1250 W
poids
17 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Non
tension d’alimentation
230...230 V
raccordement électrique
autre
longueur du conduit de raccordement
30 m
sortie d'air
autre
couleur
blanc
largeur
770 mm
hauteur
600 mm
profondeur
112 mm
indice de protection (IP)
IP24
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
avec détecteur de présence
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
sans
Sensual radiiateur horizontal - 1250W - blanc satiné Chaleur douce - Connectable avec le module Muller Intuitiv with Netatmo - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
Radiateur à chaleur douce et enveloppante Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module en option - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur à chaleur douce et enveloppante Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module en option - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Radiateur chaleur douce simplement design