Intuis - Dook radiateur - horizontal - 1000W - anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 28.5 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700045695
Réf. Sonepar
00017004569
Réf. Fournisseur
NEN3363TCHS
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1000 W
poids
28.5 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Non
tension d’alimentation
230...230 V
raccordement électrique
borne de raccordement
sortie d'air
dessus
couleur
anthracite
largeur
675 mm
hauteur
570 mm
profondeur
117 mm
indice de protection (IP)
IP24
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
avec détecteur de présence
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Dook radiateur - Horizontal - 1000W - Anthracite - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% cOOnnecté - Commande tactile - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
La chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et renforcée par la fonte… même en demi saison ! Eclairage double fonction et chemin lumineux. Détection de présence et de fenêtre ouverte Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Dook est 1OO% CONNECTÉ avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
La chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et renforcée par la fonte… même en demi saison ! Eclairage double fonction et chemin lumineux. Détection de présence et de fenêtre ouverte Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Dook est 1OO% CONNECTÉ avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Radiateur double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade avec lumière d'ambiance intégrée.