Nordlux - ARKI Lampe de table-Crampon-Applique Murale Noir E27 max 60W

NORDLUX FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • mode de pose - pied

  • source lumineuse - LED interchangeable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5701581279872

Réf. Sonepar

04938127987

Réf. Fournisseur

75145003

Réf. Commerciale

Nordlux

douille

E27

matériau du boîtier/corps

acier

couleur du boîtier/corps

noir

mode de pose

pied

source lumineuse

LED interchangeable

largeur

250 mm

hauteur/profondeur

520 mm

longueur

250 mm

ARKI est une Lampe de table-Crampon-Applique Murale Noire intemporelle et contemporaine. Culot E27, 60W maximum