Nordlux - STRAP 27 Suspension Blanc E27 max 40W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
matériau du boîtier/corps - acier
longueur - 270 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse - LED interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5701581337787
Réf. Sonepar
04938133778
Réf. Fournisseur
84333001
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP)
IP20
matériau du boîtier/corps
acier
longueur
270 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED interchangeable
douille
E27
largeur
270 mm
hauteur/profondeur
270 mm
STRAP 27 est une Suspension blanche. Elle est composée de métal et de cuire. 2 coloris de cuire sont disponibles: noir et marron. Culot E27, 40W maximum