fin de vie

Norka by RIDI - Luminaire secouru TEGEL LED 5W motif 3 PC OPALE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance du système - 5 W

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050018707879

Réf. Sonepar

06006421523

Réf. Fournisseur

421523

Réf. Commerciale

Norka by RIDI

indice de protection (IP)

IP65

puissance du système

5 W

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

système de contrôle

sans

mode de pose

montage en saillie (mur)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

permanent

avec interrupteur à distance

Non

alimentation de secours

centralisé (source centrale)

type de batterie

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

anthracite

matériau de la verrine

plastique opalin

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

élément de distribution de lumière

sans

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Oui

distance de visibilité du pictogramme

28 m

largeur

155 mm

hauteur/profondeur

96 mm

longueur

310 mm

type de câblage

terminaison

type de connexion

autre

Luminaire secouru TEGEL LED 5W motif 3 PC OPALE