Norka by RIDI - ERFURT 1LED EXT M1200 DIF PMMA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 28 W

  • flux lumineux utile - 4030 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050018872324

Réf. Sonepar

06006887232

Réf. Fournisseur

4334803421

Réf. Commerciale

Norka by RIDI

puissance du système

28 W

flux lumineux utile

4030 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Oui

puissance de lampe acceptée

25...25 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

ultra brillant

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

240...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Oui

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct/indirect

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A+

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

B

protection contre l'incendie « D »

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

65...65 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

141 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.98

largeur

107 mm

hauteur/profondeur

140 mm

longueur

1251 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

nombre de pôles

2

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

borne automatique

Luminaire apparent ERFURT LED EXTREME m1200, tube réflecteur de protection en PMMA Transopal® (résistant aux chocs), diffus, 4030lm 28W. Durée de vie élevée : 100000h à 65°C. Température extrême de -40°C à +65°C

Les Atouts de la gamme:

par pas de 10°. IP65 et IK selon le diffuseur : IK04 en PMMA et IK09 en PC. Garantie 8 ans.