Norka by RIDI - BITBURG LED EXT M1500 PMMA INT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
flux lumineux utile - 5050 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050018001045
Réf. Sonepar
06006802426
Réf. Fournisseur
6476802421
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
puissance du système
35 W
flux lumineux utile
5050 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Oui
puissance de lampe acceptée
32...32 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
ultra brillant
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
240...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Oui
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
C
protection contre l'incendie « D »
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
65...65 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
138 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.98
largeur
107 mm
hauteur/profondeur
140 mm
longueur
1551 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
Luminaire apparent BITBURG LED EXTREME en matière synthétique, m1500, 5050lm 35W, PMMA Transopal (résistant aux chocs), IK 04, très intensif, pour applications HACCP-/IFS industrie alimentaire. Température ambiante de -40°C jusqu'à +65°C.
Les Atouts de la gamme:
en PC. Garantie 5 ans.