• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

NORKA BY RIDI - 6851270319 - TALON M1 17W-830 PMMA CLAIR

    • Fabricant : NORKA BY RIDI
    • Réf. fabricant : 6851270319
    • Référence Sonepar : 06006270319
    • EAN : 4050018035811
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

Luminaire TALON m1 1 COB LED 3000K, 1800lm, 17W, PMMA clair

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver