Norka by RIDI - Projecteur CENTAURUS LED VHT 150W 3000K 22340lm vitre securit intensif + oeillet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 150 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 19570 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050018416733
Réf. Sonepar
06006841673
Réf. Fournisseur
9152712366
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
puissance du système
150 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
19570 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
aluminium
type de connexion
autre
flux lumineux
22340...22340 lm
puissance de lampe acceptée
23.3...23.3 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Oui
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
6
douille
autre
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
700...700 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-35...85 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.96
largeur
530 mm
hauteur/profondeur
125 mm
longueur
530 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
1.5 mm²
section de conducteur connectable
1.5...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Oui
efficience du luminaire
130.5 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Projecteur LED VHT 150W, 3000K, 22340lm, vitre securit, intensif, avec œillets