Norka by RIDI - Projecteur URANUS 113N 4000K, 10740lm, 84W, tres intensif, vitre ESG, noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 84 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 9550 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050018065733
Réf. Sonepar
06006806573
Réf. Fournisseur
9671132469
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
puissance du système
84 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
9550 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
noir
type de connexion
borne à vis
flux lumineux
10740...10740 lm
puissance de lampe acceptée
39...39 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Oui
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
autre
traitement de la surface
non traité
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
35...35 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
185 mm
hauteur/profondeur
180 mm
longueur
424 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
section de conducteur
2.5 mm²
section de conducteur connectable
1.5...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Oui
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Projecteur URANUS 113N 4000K, 10740lm, 84W, très intensif, vitre ESG, noir