North Star - ADOUCISSEUR MONOBLOC VOLUMETRIQUE 22L DE RESINE COMPLET PReT A POSER

North Star - ADOUCISSEUR MONOBLOC VOLUMETRIQUE 22L DE RESINE COMPLET PReT A POSER

ECOWATER SYSTEMS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • teneur en résine - 22 l

  • longueur - 48 cm

  • largeur - 30 cm

  • hauteur - 106.7 cm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

06169000057

Réf. Fournisseur

NSC22L+

Réf. Commerciale

North Star

teneur en résine

22 l

longueur

48 cm

largeur

30 cm

hauteur

106.7 cm

ADOUCISSEUR VOLUMETRIQUE 22L DE RESINE. LIVRE AVEC BY-PASS+FLEXIBLES, TUYAU D'EVACUATION, TRANSFORMATEUR+KIT DE FILTRATION.ALARME SEL.GARANTIES 10 ANS BAC A SEL ET BOUTEILLE DE RESINE. MISE EN SERVICE ET CERTIFICATION COMPRISE.