Nvent Erico - Attache Poutre Attache poutre 14-20 mm pour tige filetée M6 et boîtier électriqu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - filetage
adapté à l'épaisseur de bride - 14...20 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
0782856521426
Réf. Sonepar
00059370074
Réf. Fournisseur
170070
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction
filetage
adapté à l'épaisseur de bride
14...20 mm
matériau
acier à ressort
traitement de la surface
autre
taille de fil (M..)
6
diamètre du tube/câble
0...0 mm
à charnière
Non
charnière ajustable
Non
qualité du matériau
autre
charge critique
150 N
Attache à frapper en acier ressort pour tige filetée M6, boîtier électrique et collier sur poutre IPN ou IPE d'ép. 14-20mm (x100). Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Idéal pour supporter installation élec et plafond suspendu.
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète et continue d'attaches à frapper robustes et durables, en acier ressort et inox pour tige filetée M6, boîtier électrique et collier de câblage à installer sur poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-28 mm (3-20 mm pour l'inox). Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Sans perçage ni soudure. Idéal pour supporter câbles et installation électriques, et plafonds suspendus.