Nvent Erico - CADDY Bobine de filin diam 2 mm, acier electrozingué, 300 m long
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 440 kg
avec finition décorative - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893053456
Réf. Sonepar
00059305345
Réf. Fournisseur
196002
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
440 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
300 m
traitement de la surface
galvanisé
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Les bobines de filin acier sont disponibles en vrac, ce qui permet aux installateurs de personnaliser les systèmes nVent CADDY Speed Link pour chaque projet. Bobine de 300 mètres de filin acier de 2 mm.