Nvent Erico - CADDY Kit bobine de filin avec 150 m de câble diam 1,5 mm et 100 verrous SLK, 19
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - autre
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 20 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893153064
Réf. Sonepar
03058315306
Réf. Fournisseur
196045
Réf. Commerciale
Nvent Erico
finition du câble
autre
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
20 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
0.5 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Kit de suspension filin, contenant une bobine de filin acier et des verrous sans clé. Bobine avec 150 m de filin diamètre 1,5 mm, conditionnée avec 100 verrous sans clé.