Nvent Erico - CADDY Attache de poutre pour profil de montage avec boulon, en forme de fenêtre,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de rail - 41...41 mm
charge de travail admise - 3290 N
matériau - acier
zone de serrage - 41...41 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018292138703
Réf. Sonepar
00059213870
Réf. Fournisseur
313870
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur de rail
41...41 mm
charge de travail admise
3290 N
matériau
acier
zone de serrage
41...41 mm
traitement de la surface
galvanisé à chaud
hauteur de rail
41...41 mm
qualité du matériau
acier inoxydable 316 (1.4401)
convient pour rail de montage
Oui
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
10
boulon de fixation en forme de U
Non
Attache de poutre pour profil de montage avec boulon, en forme de fenêtre - Complet avec boulon. Nécessite une installation par paire.