Nvent Erico - CADDY Écrou pour profil sans ressort, acier galvanisé à chaud, tige M10, ép 8 mm

Nvent Erico - CADDY Écrou pour profil sans ressort, acier galvanisé à chaud, tige M10, ép 8 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • taille de fil (M..) - 10

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Non

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

8711893150247

Réf. Sonepar

00059315024

Réf. Fournisseur

315020

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé à chaud

taille de fil (M..)

10

type de filetage

métrique

avec ressort

Non

épaisseur de la couche de protection

70 µm

avec rondelle

Non

avec plaque de serrage

Non

avec écrou hexagonal

Non

avec bout fileté

Non

cliquable

Non

Écrou de profil pour permettre les connexions avec tiges filetées, vis, boulons. Écrou de profil sans ressort, acier galvanisé à chaud, M10, 8 mm d?épaisseur.