Nvent Erico - CADDY Écrou pour profil avec ressort, rail type A, galv. à chaud, tige M8, ép 6

Nvent Erico - CADDY Écrou pour profil avec ressort, rail type A, galv. à chaud, tige M8, ép 6

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • taille de fil (M..) - 8

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

8711893150940

Réf. Sonepar

00059315094

Réf. Fournisseur

315090

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé à chaud

taille de fil (M..)

8

type de filetage

métrique

avec ressort

Oui

épaisseur de la couche de protection

70 µm

avec rondelle

Non

avec plaque de serrage

Non

avec écrou hexagonal

Non

avec bout fileté

Non

cliquable

Non

Écrou de profil avec ressort (long) pour permettre les connexions avec les tiges filetées, vis, boulons. Pour rail de montage standard, acier galvanisé à chaud, M8, 6 mm d?épaisseur.