Nvent Erico - CADDY Écrou de profil avec ressort, rail de type A, Acier, EG, M8 Tige, 6 mm

Nvent Erico - CADDY Écrou de profil avec ressort, rail de type A, Acier, EG, M8 Tige, 6 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 8

  • type de filetage - métrique

  • avec ressort - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

8711893028188

Réf. Sonepar

00059302818

Réf. Fournisseur

315095

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..)

8

type de filetage

métrique

avec ressort

Oui

épaisseur de la couche de protection

10 µm

avec rondelle

Non

avec plaque de serrage

Non

avec écrou hexagonal

Non

avec bout fileté

Non

cliquable

Non

Écrou de profil avec ressort, rail de type A - Permet de créer des bâtis métalliques à l?aide des rails nVent CADDY Eristrut. Le ressort facilite l?installation.