Nvent Erico - CADDY Rail de montage type C avec trous oblongs, pré-galvanisé, 3 m long, 21x41x

Nvent Erico - CADDY Rail de montage type C avec trous oblongs, pré-galvanisé, 3 m long, 21x41x

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711893026245

Réf. Sonepar

00059302624

Réf. Fournisseur

317119

Réf. Commerciale

Nvent Erico

longueur

3000 mm

forme de profilé

profilé en C

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

largeur

41 mm

hauteur

21 mm

poids

3.2 kg

largeur de rainure

22.3 mm

épaisseur de matériau

1.5 mm

modèle

profil simple

type de perforation

dos perforé

largeur de trou

11 mm

avec denture

Non

débrochable

Non

charge max. portante

2 kN

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

épaisseur de la couche de protection

20 µm

couleur

zinc

Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type C de 3 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, 21x41x1,5mm.