Nvent Erico - CADDY Attache poutre pour profil de montage, boulon en U, acier GC, profil A, C,

Nvent Erico - CADDY Attache poutre pour profil de montage, boulon en U, acier GC, profil A, C,

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de rail - 41...41 mm

  • charge de travail admise - 5000 N

  • matériau - acier

  • zone de serrage - 1...45 mm

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8711893048582

Réf. Sonepar

03058304858

Réf. Fournisseur

387701

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur de rail

41...41 mm

charge de travail admise

5000 N

matériau

acier

zone de serrage

1...45 mm

traitement de la surface

galvanisé à chaud

hauteur de rail

41...41 mm

convient pour rail de montage

Oui

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

10

boulon de fixation en forme de U

Oui

Attaches poutre pour fixer les rails de montage aux constructions en acier. Étier en acier galvanisé à chaud avec boulon en U, compatible avec les rails de largeur 41 mm et de profondeur 21 à 41 mm.