Nvent Erico - CADDY Connecteur d?angle double, 8 trous, 3 voies, GAC, 43 mm x 140 mm x 102 mm

Nvent Erico - CADDY Connecteur d?angle double, 8 trous, 3 voies, GAC, 43 mm x 140 mm x 102 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - angle

  • angle - 90 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud et revêtu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711893877205

Réf. Sonepar

00059387720

Réf. Fournisseur

387720

Réf. Commerciale

Nvent Erico

adapté à

profilé en C

modèle

angle

angle

90 °

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé à chaud et revêtu

avec accessoires à visser

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

nombre de trous/fentes par côté

2

dans le rail

Non

sur le rail

Oui

Connecteur d?angle en T pour la création de bâtis et de structures. Acier galvanisé à chaud, connecteur d?angle double coin à trois voies avec huit trous, 43 mm x 140 mm x 102 mm.